HAUPA - Hengeres csatlakozó alj 1.5-2.5 /5mm szigetelt kék SN098041 - 260442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Csatlakozóméretek - kerek 5 mm
Szigetelés színe - kék
Szigetelés - teljesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923089535
Sonepar cikkszám
SN098041
Gyártói cikkszám
260442
Gyártói típuskód
260442
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Csatlakozóméretek:
kerek 5 mm
Szigetelés színe:
kék
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
elektrolit rézből, ónozva PVC szigeteléssel, kitágított szigetelőhüvellyelharmonizált vezetékekhez könnyű kábelbevezetés