HAUPA - Hengeres csatlakozó alj 4-6 /5mm szigetelt sárga SN098042 - 260444
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Csatlakozóméretek - kerek 5 mm
Szigetelés színe - sárga
Szigetelés - teljesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923089559
Sonepar cikkszám
SN098042
Gyártói cikkszám
260444
Gyártói típuskód
260444
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
Csatlakozóméretek:
kerek 5 mm
Szigetelés színe:
sárga
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
elektrolit rézből, ónozva PVC szigeteléssel, kitágított szigetelőhüvellyelharmonizált vezetékekhez könnyű kábelbevezetés