HAUPA - Hengeres saru sárga, szigetelt 4,0-6,0 / 5 mm SN098036 - 260450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozó dugó
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Csatlakozóméretek - kerek 5 mm
Szigetelés színe - sárga
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923089597
Sonepar cikkszám
SN098036
Gyártói cikkszám
260450
Gyártói típuskód
260450
Kivitel:
csatlakozó dugó
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
Csatlakozóméretek:
kerek 5 mm
Szigetelés színe:
sárga
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
elektrolit rézből, ónozva PVC szigeteléssel, kitágított szigetelőhüvellyelharmonizált vezetékekhez könnyű kábelbevezetés