Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Hengeres saru vörös szigetelt 0,5-1,0 / 4 mm SN098030 - 260446

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Hengeres saru vörös szigetelt 0,5-1,0 / 4 mm SN098030

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Névleges keresztmetszet - 0.5-1 mm2

  • Csatlakozóméretek - kerek 4 mm

  • Szigetelés színe - piros

  • Szigetelés - részlegesen szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923089566

Sonepar cikkszám

SN098030

Gyártói cikkszám

260446

Gyártói típuskód

260446

Kivitel:

csatlakozó dugó

Névleges keresztmetszet:

0.5-1 mm2

Csatlakozóméretek:

kerek 4 mm

Szigetelés színe:

piros

Szigetelés:

részlegesen szigetelt

Anyag:

réz

Szigetelés anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

elektrolit rézből, ónozva PVC szigeteléssel, kitágított szigetelőhüvellyelharmonizált vezetékekhez könnyű kábelbevezetés