HAUPA - Hidraulikus kábelvágó 85mm-ig, forgatható fej, koffer, vörösréz és aluminium kábelekhez SN100448 - 216404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - kézi-hidraulikus
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 85 mm
Teljes hossz - 690 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923074456
Sonepar cikkszám
SN100448
Gyártói cikkszám
216404
Gyártói típuskód
216404
Kivitelezés / üzemeltetés:
kézi-hidraulikus
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
85 mm
Teljes hossz:
690 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Igen
Vágópofák cserélhetők:
Igen
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Fogantyú kivitel:
1-komponensű