Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Hidraulikus kábelvágó fej átm 85mm SN031629 - 216408

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Hidraulikus kábelvágó fej átm 85mm SN031629

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - hidraulikus vágófej

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 85 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

  • Többszálas vezetékhez alkalmas - Igen

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923074470

Sonepar cikkszám

SN031629

Gyártói cikkszám

216408

Gyártói típuskód

216408

Kivitelezés / üzemeltetés:

hidraulikus vágófej

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

85 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Igen

Vágópofák cserélhetők:

Igen

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

táskában hidraulikus gyorscsatlakozóval vörösréz- és alumínium kábelekhez acélköpenyes kábel