HAUPA - Hidraulikus lyukasztó betét M20 GT67087 - 217612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatok formája - kerek
Anyaghoz alkalmas - egyéb
Kivitel - matrica és pecsét
Nyílás átmérője - 20.5 mm
Nyílásátmérő - ISO 20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923546946
Sonepar cikkszám
GT67087
Gyártói cikkszám
217612
Gyártói típuskód
217612
Furatok formája:
kerek
Anyaghoz alkalmas:
egyéb
Kivitel:
matrica és pecsét
Nyílás átmérője:
20.5 mm
Nyílásátmérő:
ISO 20
ST37, 3 mm ST37, 3 mm kompatibilis minden 216764