HAUPA - Hidraulikus lyukasztó betét M25 GT67088 - 217614
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatok formája - kerek
Anyaghoz alkalmas - egyéb
Kivitel - matrica és pecsét
Nyílás átmérője - 25.5 mm
Nyílásátmérő - ISO 25
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923546953
Sonepar cikkszám
GT67088
Gyártói cikkszám
217614
Gyártói típuskód
217614
Furatok formája:
kerek
Anyaghoz alkalmas:
egyéb
Kivitel:
matrica és pecsét
Nyílás átmérője:
25.5 mm
Nyílásátmérő:
ISO 25
ST37, 3 mm ST37, 3 mm kompatibilis minden 216764