HAUPA - Hidraulikus lyukasztó betét M32 GT67089 - 217616
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatok formája - kerek
Anyaghoz alkalmas - egyéb
Kivitel - matrica és pecsét
Nyílás átmérője - 32.5 mm
Nyílásátmérő - ISO 32
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923546960
Sonepar cikkszám
GT67089
Gyártói cikkszám
217616
Gyártói típuskód
217616
Furatok formája:
kerek
Anyaghoz alkalmas:
egyéb
Kivitel:
matrica és pecsét
Nyílás átmérője:
32.5 mm
Nyílásátmérő:
ISO 32
ST37, 3 mm ST37, 3 mm kompatibilis minden 216764