HAUPA - Hidraulikus lyukasztó betét M40 GT67090 - 217618
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatok formája - kerek
Anyaghoz alkalmas - egyéb
Kivitel - matrica és pecsét
Nyílás átmérője - 40.5 mm
Nyílásátmérő - ISO 40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923546977
Sonepar cikkszám
GT67090
Gyártói cikkszám
217618
Gyártói típuskód
217618
Furatok formája:
kerek
Anyaghoz alkalmas:
egyéb
Kivitel:
matrica és pecsét
Nyílás átmérője:
40.5 mm
Nyílásátmérő:
ISO 40
ST37, 3 mm ST37, 3 mm kompatibilis minden 216764