HAUPA - Hidraulikus lyukasztó betét M50 GT67091 - 217620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatok formája - kerek
Anyaghoz alkalmas - egyéb
Kivitel - matrica és pecsét
Nyílás átmérője - 50.5 mm
Nyílásátmérő - ISO 50
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923546984
Sonepar cikkszám
GT67091
Gyártói cikkszám
217620
Gyártói típuskód
217620
Furatok formája:
kerek
Anyaghoz alkalmas:
egyéb
Kivitel:
matrica és pecsét
Nyílás átmérője:
50.5 mm
Nyílásátmérő:
ISO 50
ST37, 3 mm ST37, 3 mm kompatibilis minden 216764