Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Hidraulikus lyukasztó betét M63 GT78838 - 217622

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Hidraulikus lyukasztó betét M63 GT78838

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Furatok formája - kerek

  • Anyaghoz alkalmas - egyéb

  • Kivitel - matrica és pecsét

  • Nyílás átmérője - 63.5 mm

  • Nyílásátmérő - ISO 63

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923546991

Sonepar cikkszám

GT78838

Gyártói cikkszám

217622

Gyártói típuskód

217622

Furatok formája:

kerek

Anyaghoz alkalmas:

egyéb

Kivitel:

matrica és pecsét

Nyílás átmérője:

63.5 mm

Nyílásátmérő:

ISO 63

Kéziszerszámok ; Lemezlyukasztó ; Hidraulikus lyukasztó betét M63