HAUPA - Hidraulikus prés, akkus GT98626 - 215881
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet - 10-240 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - akku-hidraulikus
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923519278
Sonepar cikkszám
GT98626
Gyártói cikkszám
215881
Gyártói típuskód
215881
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet:
10-240 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
akku-hidraulikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Hidraulika cserélhető présbetétekhez, présfej 180° -ban forgatható, felhajtható, gyors nyitással, manuális visszafutás a préselés befejezése után. A készlet tartalma: 1 présszerszám, 1 töltőkészülék, 1 akku, 1 hordfül, „SysCon M“ 220372 egymásra rakható dobozban, présbetétek nélkül. • Préserő kN: 60 kN • Üzemi nyomás /bar: 700 • Felhajtható fej: igen • Nyitás / lökethossz: 17 mm • Préselési szélesség: keskeny • Préselési tartomány kábelsaruknál: standard Cu 10-240 • DIN Cu 10-240 • DIN Al 16-185 • Préselési tartomány összekötőknél: standard Cu 10-240 • DIN Cu 10-240 • DIN Al 16-185 • Préselés időtartama akkumulátoros üzemben (Sec.): kb. 5 • Akku töltési ideje (min.): 30 • Akkumulátor típusa: Li-Ion, 18 V, 1,5 Ah • Súly (kg) akku nélkül: 2,4 • A készlet súlya (kg) akkuval: 7,9