HAUPA - Hidraulikus présbetét Al 16-240 , Cu 10-300 GT82391 - 216125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet - 10-400 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - kézi-hidraulikus
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923508142
Sonepar cikkszám
GT82391
Gyártói cikkszám
216125
Gyártói típuskód
216125
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet:
10-400 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
kézi-hidraulikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Kézi présszerszámok: présfej 180°-ban forgatható, a préselés befejezése után manuális visszafutás, könnyű, kompakt felépítés, fekete műanyag kofferben, betétek nélkül. Préserő kN: 120 Üzemi nyomás / bar: 700 Nyitás / Löket: 42 mm Préselési tartomány kábelsaruknál: standard Cu 10-400 DIN Cu 10-300 DIN Al 16-300 Préselési tartomány összekötőknél: standard Cu 10-400 DIN Cu 10-300 DIN Al 16-300 Kettős dugattyú Préselési szélesség: széles Készlet súlya / kg: 8,2 Készlet súlya / kg: 9,7