HAUPA - Hidraulikus présfej 10-300mm SN105626 - 216807
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet - 6-300 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - hidraulikus présfej
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923482558
Sonepar cikkszám
SN105626
Gyártói cikkszám
216807
Gyártói típuskód
216807
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet:
6-300 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
hidraulikus présfej
Betétek cserélhetők:
Igen
Hosszúság:
235 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Nem
Nyomóerő:
60-60 kN
műanyag kofferben, betétek nélkül. Préserő kN: 60 Üzemi nyomás / bar: 700 Fej lenyitható Nyitás / Löket: 17 mm Préselési szélesség: szűk Préselési tartomány kábelsaruknál: standard Cu 6-300 DIN Cu 6-300 DIN Al 16-300 Préselési tartomány összekötőknél: standard Cu 6-300 DIN Cu 6-300 DIN Al 16-300 Gyorscsatlakozó GyorscsatlakozóPrés súlya / kg: 3,2 Készlet súlya / kg: 4,2