HAUPA - Hidraulikus présfej U-KO-6 SN124136 - 216761
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet - 6-300 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - hidraulikus présfej
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923584153
Sonepar cikkszám
SN124136
Gyártói cikkszám
216761
Gyártói típuskód
216761
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet:
6-300 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
hidraulikus présfej
Betétek cserélhetők:
Igen
Hosszúság:
140 mm
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Nem
Présfej cserélhető présbetétekhez, gyors fejnyitással, betétek nélkül. Fej felhajtható Nyitás / Löket 17 mm Préselési szélesség: keskeny Kábelsaru: standard Cu 6-300 / DIN Cu 6-300 / DIN Al 16-300 Összekötő: standard Cu 6-300 / DIN Cu 6-300 / DIN Al 16-300