HAUPA - Hidraulikus présszerszám 10-240mm2 SN009847 - 215800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet - 10-240 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - kézi-hidraulikus
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923130954
Sonepar cikkszám
SN009847
Gyártói cikkszám
215800
Gyártói típuskód
215800
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet:
10-240 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
kézi-hidraulikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Hosszúság:
400 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Automata visszamenet:
Nem
Kézi présszerszámok: présfej 180°-ban forgatható, a préselés befejezése után manuális visszafutás, könnyű, kompakt felépítés, fekete műanyag kofferben, betétek nélkül. Préserő kN: 60 Üzemi nyomás / bar: 700 Fej lenyitható Nyitás / Löket: 17 mm Préselési szélesség: szűk Préselési tartomány kábelsaruknál: standard Cu 10-240 DIN Cu 10-240 DIN Al 16-185 Préselési tartomány összekötőknél: standard Cu 10-240 DIN Cu 10-240 DIN Al 16-185 Kettős dugattyús tápegység Tömeg kg-ban: 3.0 Súlykészlet kg-ban: 4.5