HAUPA - Hidraulikus présszerszám akkumlátor nélkül Cu 6-300 SN120536 - 216801-1-NO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet - 6-300 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - akku-hidraulikus
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923612702
Sonepar cikkszám
SN120536
Gyártói cikkszám
216801-1-NO
Gyártói típuskód
216801-1-NO
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet:
6-300 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
akku-hidraulikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Hosszúság:
383 mm
Automata visszamenet:
Nem
A szenzor LED különböző színeivel jelzi, hogy a préselés sikeresen befejeződött-e vagy milyen hiba merült fel a préselés során.Műszaki adatokat és a cikkszám tartalmát lásd 216801-1 Nyomóerő kN: 60 kN Üzemi nyomás barban: 700 Csuklós fej Nyitás / löket: 17 mm Nyomószélesség: keskeny Nyomóidő akkumulátoros üzemben másodpercben: 5 Akkumulátor töltési idő percben: 30 Akkumulátor típusa: Li-Ion, 18 V, 2 Ah Krimpelési tartomány kábelsarkok: standard Cu 6-300 DIN Cu 6-300 DIN Al 16-300 Összepréselési tartomány csatlakozók: szabványos Cu 6-300 DIN Cu 6-300 DIN Al 16-300