HAUPA - Hidraulikus présszerszám akkumlátoros SN118164 - 216622-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet - 10-400 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - akku-hidraulikus
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118164
Gyártói cikkszám
216622-1
Gyártói típuskód
216622-1
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet:
10-400 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
akku-hidraulikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Hosszúság:
430 mm
Automata visszamenet:
Nem
Nyomóerő:
120-120 kN
2 fokozatú hidraulikus szerszám cserélhető présbetétekkel használható, a présfej 180°-ban forgatható, lenyitható, gyorsnyitási lehetőséggel, a préselés befejezése után manuális visszafutással. Préserő kN: 120Üzemi nyomás / bar: 700Nyitás / Löket: 42 mmPréselési szélesség: szélesPréselési tartomány kábelsaruknál: standard Cu 10-400 DIN Cu 10-300 DIN Al 16-240Préselési tartomány összekötőknél: standard Cu 10-400 DIN Cu 10-300 DIN Al 16-240Préselési idő akkus szerszámnál / Sec.: 7 - 13Akkumulátor töltési ideje / Min.: 60Akku- típus: Li-Ion, 18 V, 4 AhKettős dugattyús tápegység