HAUPA - Hidraulikus présszerszám GT67076 - 217602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemeltetési forma - kézi-hidraulikus
Lyukasztóerő - 60 kN
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923546915
Sonepar cikkszám
GT67076
Gyártói cikkszám
217602
Gyártói típuskód
217602
Üzemeltetési forma:
kézi-hidraulikus
Lyukasztóerő:
60 kN
Pontosan stancol, az átütések helyei szinte sorjamentesek. Felhasználási terület kapcsolószekrények építése, -karbantartása, karosszériamunkák ill. szanitermunkák.A készlet tartalma: 1 hidraulikus kézi stancoló, 1 húzószár 3/8-24 UNF (cikksz. 217660), 1 húzószár 3/4-16 UNF (cikksz. 217662), 1 adapter (cikksz. 217664), 1 távtartó hüvely (cikksz. 217666), 1 szállítókoffer. Stancolási teljesítmény: acéllemezben max. 3 mmPréserő: 60 kNHossz: 230 mmSúly: 2,4 kgKészlet súlya: 3,8 kg