HAUPA - Hidraulikus présszerszám SN088837 - 217604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemeltetési forma - kézi-hidraulikus
Lyukasztóerő - 80 kN
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923546922
Sonepar cikkszám
SN088837
Gyártói cikkszám
217604
Gyártói típuskód
217604
Üzemeltetési forma:
kézi-hidraulikus
Lyukasztóerő:
80 kN
Pontosan stancol, az átütések helyei szinte sorjamentesek. Ideális kapcsolótáblák gyors frontális stancoláshoz.A készlet tartalma: 1 hidraulikus kézi stancoló, 1 húzószár 3/8-24 UNF (art. 217660), 1 húzószár 3/4-16 UNF (cikksz. 217662), 1 adapter (cikksz. 217664), 1 távtartó hüvely (cikksz. 217666), 1 szállítókoffer. Stancolási teljesítmény: acéllemezben max. 3 mmPréserő: 80 kNSúly: 2,4 kgKészlet súlya: 3,8 kg