Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Hidrealikus vágó SN125423 - 216417

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Hidrealikus vágó SN125423

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - hidraulikus vágófej lábpumpával

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 85 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

  • Többszálas vezetékhez alkalmas - Igen

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923547165

Sonepar cikkszám

SN125423

Gyártói cikkszám

216417

Gyártói típuskód

216417

Kivitelezés / üzemeltetés:

hidraulikus vágófej lábpumpával

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

85 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Igen

Vágópofák cserélhetők:

Igen

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

egyéb

A kábelvágó készülék VDE 0105 része 100 fejezet. 6.2.3 és 6.2.4 kis - és középfeszültségű kábelek vágásához felel meg, melyek 60kV-ig AC névleges feszültség alatt állnak. Amennyiben véletlenül egy feszültség alatt álló kábelt vágnak el, nem fenyegeti veszély a kezelőt. A 10 m hosszú, speciális nagynyomású hidraulika cső, mely a szivattyút a vágófejjel összeköti, garantálja a legmagasabb fokú biztonságot szigetelő képesség révén.A vágási folyamat ellenőrzése a szivattyún lévő manométerrel lehetséges, mivel a kábel vágásakor a kábelvágó nem látható. A fej feszültség alatti vágással többszörösen kipróbálásra került. A vágási tartomány max. 85 mm a 12 mm vastag vágókés magas szilárdságú szerszámacélból kovácsolással, köszörüléssel készült, mely így kopásmentes. Masszív felépítésű késvezetés garantálja a mechanikus szilárdságot. Rövidzár esetén is garantált a kábel elvágása, mivel a kések 20 mm -el túlnyúlnak. A kések a nyomás megszűnte után maguktól kinyílnak. A nagynyomású csövek max. teljesítménye 2700 bar. A szivattyú túlnyomás elleni biztosítása 625 bar-ra van beállítva. A készlet a következőkből áll: egy hidraulikus kábelvágó, nagynyomású hidraulikus csővel 10 m, szivárgásmentes csatlakozóval, és földelési armatúrával EN 50340 Kettős működésű dugattyú állványon, lábpedállal Fém hordláda Üzemkész, speciális olajjal feltöltve