Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Imbuszkulcs hatszögprofilú, gömbfejű 8db-os GT54733 - 100915

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Imbuszkulcs hatszögprofilú, gömbfejű 8db-os GT54733

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méretek - 2-10 mm

  • Kulcsok száma - 8

  • Gömbfejjel - Igen

  • Kivitel - kazetta

  • Fogantyú típusa - derékszögű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923049744

Sonepar cikkszám

GT54733

Gyártói cikkszám

100915

Gyártói típuskód

100915

Méretek:

2-10 mm

Kulcsok száma:

8

Gömbfejjel:

Igen

Kivitel:

kazetta

Fogantyú típusa:

derékszögű

Szín:

egyéb

Króm-vanádium acélból, (59 Cr-Mo-V 4) krómozott, DIN 911 szerinti keménységű, dobozban. 8 részes.Tartalom: 1-1 db. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm