Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Imbuszkulcs hatszögprofilú, gömbfejű 9db-os SN016166 - 100921

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Imbuszkulcs hatszögprofilú, gömbfejű 9db-os SN016166

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méretek - 1.5-10 mm

  • Kulcsok száma - 9

  • Gömbfejjel - Igen

  • Kivitel - műanyagsaru

  • Fogantyú típusa - derékszögű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923572884

Sonepar cikkszám

SN016166

Gyártói cikkszám

100921

Gyártói típuskód

100921

Méretek:

1.5-10 mm

Kulcsok száma:

9

Gömbfejjel:

Igen

Kivitel:

műanyagsaru

Fogantyú típusa:

derékszögű

Szín:

egyéb

Króm -Vanádium acélból, teljes keresztmetszetében edzett, nikkelezve, extra hosszú, metrikus, gömb feju, kihajtható tokkal.Kulcsnyílás: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10