HAUPA - Imbuszkulcs készlet 2,5-3-4-5-6-8-10mm GT66982 - 100634
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méretek - 2.5-10 mm
Kulcsok száma - 7
Gömbfejjel - Nem
Kivitel - kihajtható fogantyú
Fogantyú típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923047658
Sonepar cikkszám
GT66982
Gyártói cikkszám
100634
Gyártói típuskód
100634
Méretek:
2.5-10 mm
Kulcsok száma:
7
Gömbfejjel:
Nem
Kivitel:
kihajtható fogantyú
Fogantyú típusa:
egyéb
Szín:
egyéb
Króm-vanádium acélból, (59 Cr-Mo-V 4) krómozott, DIN 911 szerinti keménységű, összecsukható kivitelben, nikkelezett tokban, barnított kulcsok.Tartalom: Cikksz. 100630: 2,5-3-4-5-6-8 mmCikksz. 100633: 1,5-2,5-3-4-5-6 mmCikksz. 100634: 2,5-3-4-5-6-8-10 mm