HAUPA - Imbuszkulcs készlet FAM GT32445 - 100585
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretek - 2-10 mm
Kulcsok száma - 8
Gömbfejjel - Nem
Kivitel - kazetta
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923047184
Sonepar cikkszám
GT32445
Gyártói cikkszám
100585
Gyártói típuskód
100585
Méretek:
2-10 mm
Kulcsok száma:
8
Gömbfejjel:
Nem
Kivitel:
kazetta
Króm-vanádium acélból, (59 Cr-Mo-V 4) krómozott, DIN 911 szerinti keménységű, dobozban. 8 részes.Tartalom: 1-1 db. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm