Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelbehúzó készülék 60m SIX SN014635 - 143108

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelbehúzó készülék 60m SIX SN014635

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Anyagminőség - üvegszál erősítésű műanyag (GRP)

  • Hosszúság - 60 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923438920

Sonepar cikkszám

SN014635

Gyártói cikkszám

143108

Gyártói típuskód

143108

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Anyagminőség:

üvegszál erősítésű műanyag (GRP)

Hosszúság:

60 m

Kábelbehúzó készülékek SIX üvegszál csappal O 6,0 mm és zöld PP burkolattal RAL 6018, ónozott acélcsévével O 550 mm, fekvő és álló kivitelben és kerekekkel, komplett kezdő/ befejező hüvellyel M6 és behúzófejjel M6 szemmel