Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelbehúzó készülék STRONG 60m SN141350 - 143212

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelbehúzó készülék STRONG 60m SN141350

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Hosszúság - 60 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923442828

Sonepar cikkszám

SN141350

Gyártói cikkszám

143212

Gyártói típuskód

143212

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Hosszúság:

60 m

Kábelbehúhó készülékt STRONG üvegszál pálcával O 9 mm és zöld PP burkolattal RAL 6018, ónozott acélcsévével O 795 mm (1000 kerekekkel), álló kivitelben és kerekekkel, komplett kezdő/ befejező hüvellyel M12 és kezdőkörtével M12