Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelblankoló fogó UTP GT03131 - 210869

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelblankoló fogó UTP GT03131

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • BNC-dugaszolóhoz alkalmas - Nem

  • F-kompressziós dugaszolóhoz alkalmas - Nem

  • D-Sub-dugaszolóhoz alkalmas - Nem

  • F-dugaszolóhoz alkalmas - Nem

  • Zárberendezéssel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923154783

Sonepar cikkszám

GT03131

Gyártói cikkszám

210869

Gyártói típuskód

210869

BNC-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

F-kompressziós dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

D-Sub-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

F-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

Zárberendezéssel:

Nem

LSA-Plus-hoz alkalmas:

Nem

Vágóberendezéssel:

Igen

RJ-dugaszolóhoz alkalmas:

Igen

Csupaszító funkcióval:

Igen

Gyengeáramú összekötőhöz alkalmas:

Nem

ST-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

SC-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

SMA-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

LC-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

MT-RJ-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

Árnyékolatlan moduláris dugókhoz, vágó-, csupaszító-, préselő funkcióval