Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelcsévélő, h:400mm sz:400mm m:390mm GT80161 - 143404

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelcsévélő, h:400mm sz:400mm m:390mm GT80161

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szerelési mód - szabadon álló

  • Max. kábeltekercs-átmérő - 600 mm

  • Max. kábeltekercs-szélesség - 600 mm

  • Terhelhetőség - 50 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923548773

Sonepar cikkszám

GT80161

Gyártói cikkszám

143404

Gyártói típuskód

143404

Kivitel:

egyéb

Szerelési mód:

szabadon álló

Max. kábeltekercs-átmérő:

600 mm

Max. kábeltekercs-szélesség:

600 mm

Terhelhetőség:

50 kg

Hossz: 400 mmSzélesség: 400 mmMagasság: 390 mm