Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelcsévélő, h:400mm sz:45mm m:330mm GT91841 - 143050

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelcsévélő, h:400mm sz:45mm m:330mm GT91841

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - egyéb

  • Anyagminőség - üvegszál erősítésű műanyag (GRP)

  • Hosszúság - 40 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923437909

Sonepar cikkszám

GT91841

Gyártói cikkszám

143050

Gyártói típuskód

143050

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

egyéb

Anyagminőség:

üvegszál erősítésű műanyag (GRP)

Hosszúság:

40 m

Alak:

egyéb

A behúzó drót szélessége / átmérője:

4.5 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

4.5 mm

Sodrott:

Nem

Csatlakozómenet:

Igen

Dob-/gyűrűátmérő:

330 mm

Kábelbehúzó készülék FOX üvegszál csappal O 4,5 mm és zöld PP burkolattal RAL 6018, ónozott acélcsévével O 330 mm, álló kivitel, komplett kezdő/ befejező hüvellyel M5 és behúzófejjel M5 szemmel