HAUPA - Kábelcsupaszító 10-50 mm SN144736 - 200520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 10-50 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923543235
Sonepar cikkszám
SN144736
Gyártói cikkszám
200520
Gyártói típuskód
200520
Csupaszítási tartomány átmérője:
10-50 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Igen
Univerzális szerszám a kontrollált és biztos hántoláshoz fixen extrudált félvezetőrétegeknél, középfeszültségű kábelek esetén 10-30 KV ill. nagyobb feszültségtartományok esetén. Felhasználható 10-50 mm. állítató hántolási mélységpontos körkörös vágásautomatikus előtolás