Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelcsupaszító átm.: 4-16 mm GT42320 - 200038

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelcsupaszító átm.: 4-16 mm GT42320

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 4-16 mm

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Hosszvágás - Igen

  • Körvágás - Igen

  • Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 4-16 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923064921

Sonepar cikkszám

GT42320

Gyártói cikkszám

200038

Gyártói típuskód

200038

Csupaszítási tartomány átmérője:

4-16 mm

Állítható horonymélység:

Igen

Hosszvágás:

Igen

Körvágás:

Igen

Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:

4-16 mm2

Cserélhető kés:

Igen

Spirálbevágás:

Nem

Az összes általánosan használt körkábel csupaszításáraA penge Titan-Nitrid bevonattal, a gyorsabb vágási sebesség érdekébenAlacsony kopási tényező, hosszú használati időtA vágási mélység a markolat végébe ágyazott csavarral állíthatóAutomatikus átállás körkörös- és hosszirányú vágásraA markolat biztonságát a házba beépített lágy betétek biztosítjákTitan-Nitrid bevonatú tartalékpenge a házbanHáz kiváló minőségű, kopásmentes polyamidbólTitan-Nitrid bevonatú kampós pengével