Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelcsupaszító átm.: 8-13 mm GT66641 - 200036

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelcsupaszító átm.: 8-13 mm GT66641

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 8-13 mm

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Hosszvágás - Igen

  • Körvágás - Igen

  • Spirálbevágás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923017163

Sonepar cikkszám

GT66641

Gyártói cikkszám

200036

Gyártói típuskód

200036

Csupaszítási tartomány átmérője:

8-13 mm

Állítható horonymélység:

Igen

Hosszvágás:

Igen

Körvágás:

Igen

Spirálbevágás:

Nem

Az összes általánosan használt körkábel csupaszításáraA penge Titan-Nitrid bevonattal, a gyorsabb vágási sebesség érdekébenAlacsony kopási tényező, hosszú használati időtA pengék vágási mélységét nem szükséges állítaniRögzítő csiptető a biztos tárolás érdekébenHáz kiváló minőségű, kopásmentes polyamidból