HAUPA - Kábelcsupaszító fogó 0,03-6mm2 GT88675 - 210690
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Igen
Spirálbevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923122867
Sonepar cikkszám
GT88675
Gyártói cikkszám
210690
Gyártói típuskód
210690
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Kábelcsupaszító fogó• Finoman erezett és tömör vezetékek csupaszítására 0,03 – 6 mm2 • Kettős szigetelésű kábelek csupaszításához, vágásához • 4-6-8- pólusú telefon- vagy adatkábelekhez csupaszításához, vágásához • Automatikus beállítás a keresztmetszetre