HAUPA - Kábelcsupaszító fogó 0,5-2,5mm2 GT70440 - 210682/1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Igen
Spirálbevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923135614
Sonepar cikkszám
GT70440
Gyártói cikkszám
210682/1
Gyártói típuskód
210682/1
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Kábelcsupaszító fogó QuadroTárral, 4 precíziós szerszám egyetlen készülékben, tárazott érvéghüvelyekk préseléséhez 0,5 - 2,5 mm átmérőig• Kábelcsupaszítás: 0,5 - 2,5 mm átmérőig • Sodrás: 0,5 - 2,5 mm átmérőig • Vágás: drótokhoz és sodrott vezetékekhez 0,