Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelcsupaszító fogó 6-16mm2 160mm SN088829 - 210685

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelcsupaszító fogó  6-16mm2 160mm SN088829

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Állítható horonymélység - Nem

  • Hosszvágás - Nem

  • Körvágás - Igen

  • Cserélhető kés - Nem

  • Spirálbevágás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923069957

Sonepar cikkszám

SN088829

Gyártói cikkszám

210685

Gyártói típuskód

210685

Állítható horonymélység:

Nem

Hosszvágás:

Nem

Körvágás:

Igen

Cserélhető kés:

Nem

Spirálbevágás:

Nem

Nagy keresztmetszetű vezetékekhez 6 – 16 mm2 PVC-Flex csupaszításához is 3 x 0,75 mm2 vagy szolárvezetékekhez Solarflex-X PV1-F automatikus kábelcsupaszító fogó Optikai hosszirányú ütköző 20 mm-ig A kábelkeresztmetszet beállítása nem szükséges A csupaszítás hossza tetszőlegesen állítható Cserélhető pengék