Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelcsupaszító koax adatkábelekhez SN020131 - 200069

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelcsupaszító koax adatkábelekhez SN020131

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Hosszvágás - Nem

  • Körvágás - Igen

  • Spirálbevágás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923154431

Sonepar cikkszám

SN020131

Gyártói cikkszám

200069

Gyártói típuskód

200069

Állítható horonymélység:

Igen

Hosszvágás:

Nem

Körvágás:

Igen

Spirálbevágás:

Nem

Koax kábelekhez, RG-58, RG-59/62, RG-6 és 6QS3 cserélhető és egyenként állítható késselvágási távolság 8 és 4 mm