HAUPA - Kábelcsupaszító utp/stp adatkábelekhez GT95740 - 200068
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 3.5-9 mm
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0-0 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923155933
Sonepar cikkszám
GT95740
Gyártói cikkszám
200068
Gyártói típuskód
200068
Csupaszítási tartomány átmérője:
3.5-9 mm
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0-0 mm2
Cserélhető kés:
Nem
Spirálbevágás:
Nem
Univerzális szerszám árnyékolt és árnyékolatlan kerek és lapos kábelek vágására, csupaszítására állítható vágási mélységgelcserélhető késselKábelekhez 3,5 - 9 mm átmérőig