Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelcsupaszoló 0,2-6mm 160mm SN090658 - 210648

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelcsupaszoló 0,2-6mm  160mm SN090658

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.2-6 mm2

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Csupaszítás hossza állítható - Nem

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 0.2-6 mm

  • Vezetékvágóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090658

Gyártói cikkszám

210648

Gyártói típuskód

210648

Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:

0.2-6 mm2

Állítható horonymélység:

Igen

Csupaszítás hossza állítható:

Nem

Csupaszítási tartomány átmérője:

0.2-6 mm

Vezetékvágóval:

Nem

Spirálbevágás:

Nem

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Ütközésvédelemmel:

Nem

Hosszúság:

160 mm

Szigetelt:

Igen

Hosszvágás:

Nem

Körvágás:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú bevonata:

műanyagbevonatú

Felület:

krómbevonatú

C 45, olajedzett, rugóval és állítócsavarral 0,2 - 6 mm huzalokhoz, krómozva, 2 színű mártott szigeteléssel – kívül piros/belül sárga