HAUPA - Kábelcsupaszoló 0,25-0,75 GT94354 - 210624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.25-0.75 mm2
Cserélhető kés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923169329
Sonepar cikkszám
GT94354
Gyártói cikkszám
210624
Gyártói típuskód
210624
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.25-0.75 mm2
Cserélhető kés:
Nem
Spirálbevágás:
Nem
Multifunkciós szerszám kábelvágóval rézkábelekhez. ergonómikus nyéllelprecíz kábelcsupaszítás a formára alakított késnek köszönhetőenVágó funkcióMarkoló funkciómarkolat rögzítéssel