HAUPA - Kábelcsupaszoló 6-16mm-ig SN094820 - 211932
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 2.58883-4.1155 mm
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Nem
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 6-16 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094820
Gyártói cikkszám
211932
Gyártói típuskód
211932
Csupaszítási tartomány átmérője:
2.58883-4.1155 mm
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Nem
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
6-16 mm2
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Finoman erezett és tömör vezetékek csupaszítására 6 – 16 mm2Automatikus beállítás a keresztmetszetreIntegrált oldaltcsípő 6 mm2-igHosszirányú ütközővel a csupaszítási hossz beállításához