HAUPA - Kábelhántoló kés egyenes részben szig. pengével GT92461 - 200005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Penge formája - egyenes
Penge hossza - 40 mm
Csúszósaruval - Nem
Összehajtható - Nem
Csupaszolóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923064648
Sonepar cikkszám
GT92461
Gyártói cikkszám
200005
Gyártói típuskód
200005
Penge formája:
egyenes
Penge hossza:
40 mm
Csúszósaruval:
Nem
Összehajtható:
Nem
Csupaszolóval:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Egyenes, részben szigetelt, erős pengével, markolata szívós, ütésálló műanyag, pengevédővel. Felhasználás: rövidzárlatok megelőzéséhez