HAUPA - Kábelhántoló kés lesarkított pengével GT66981 - 200002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Penge formája - egyenes
Penge hossza - 35 mm
Csúszósaruval - Nem
Összehajtható - Nem
Csupaszolóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923064617
Sonepar cikkszám
GT66981
Gyártói cikkszám
200002
Gyártói típuskód
200002
Penge formája:
egyenes
Penge hossza:
35 mm
Csúszósaruval:
Nem
Összehajtható:
Nem
Csupaszolóval:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kampóformájú pengével, markolata szívós, ütésálló műanyag, pengevédővel, hüvelykujj támasztékkal elöl és kézéltámasszal a szárnál. Felhasználás: Körkábelek