HAUPA - Kábelhántoló kés lesarkított pengével GT88710 - 200007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Penge formája - sarlóformájú
Penge hossza - 50 mm
Behúzható kés - Nem
Kábelvágó - Igen
Teljes hossz - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923064662
Sonepar cikkszám
GT88710
Gyártói cikkszám
200007
Gyártói típuskód
200007
Penge formája:
sarlóformájú
Penge hossza:
50 mm
Behúzható kés:
Nem
Kábelvágó:
Igen
Teljes hossz:
120 mm
Reteszeléssel:
Nem
Csúszósaruval:
Igen
Összehajtható:
Nem
Csupaszolóval:
Nem
Automata visszahúzás:
Nem
Védőborítással:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kihúzható:
Nem
Kampóformájú késsel nedvesség álló kábelek külső köpenyének felhasításához és csupaszításához, markolata szívós, ütésálló műanyag, átlátszó pengevédővel. Felhasználás: nedvességálló kábelekhez, a csuszkának köszönhetően nem sérül a vezeték szigetelése