HAUPA - Kábelkés egyenes erős pengével GT59045 - 200000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Penge formája - egyenes
Penge hossza - 50 mm
Behúzható kés - Nem
Kábelvágó - Igen
Teljes hossz - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011923064600
Sonepar cikkszám
GT59045
Gyártói cikkszám
200000
Gyártói típuskód
200000
Penge formája:
egyenes
Penge hossza:
50 mm
Behúzható kés:
Nem
Kábelvágó:
Igen
Teljes hossz:
200 mm
Fogantyú anyaga:
műanyag
Reteszeléssel:
Nem
Csúszósaruval:
Nem
Összehajtható:
Nem
Csupaszolóval:
Nem
Automata visszahúzás:
Nem
Védőborítással:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kihúzható:
Nem
Egyenes-, erős pengével, markolata szívós, ütésálló műanyag, átlátszó pengevédővel