Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kábelkés fa nyéllel 40mm SN146545 - 200008

MásolásMásolás
HAUPA - Kábelkés fa nyéllel 40mm SN146545

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Penge formája - egyenes

  • Penge hossza - 40 mm

  • Csúszósaruval - Nem

  • Összehajtható - Nem

  • Csupaszolóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923016937

Sonepar cikkszám

SN146545

Gyártói cikkszám

200008

Gyártói típuskód

200008

Penge formája:

egyenes

Penge hossza:

40 mm

Csúszósaruval:

Nem

Összehajtható:

Nem

Csupaszolóval:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Fa nyéllel