HAUPA - Kábelköpeny vágó 35-500 mm2 SN144735 - 200524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 15-55 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 35-500 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923543372
Sonepar cikkszám
SN144735
Gyártói cikkszám
200524
Gyártói típuskód
200524
Csupaszítási tartomány átmérője:
15-55 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
35-500 mm2
Cserélhető kés:
Igen
Egy kombinált szerszám minden járatos keresztmetszethez a középfeszültségű VPE bekötőkábelek területén. A külső köpeny bevágása, eltávolítása, belső vezetékszigetelés eltávolítása.Két előtolás és egy nulla állás beállítása lehetséges a pontos eltávolítás érdekében. A köpenyt a vágás helyén a szerszám megemeli, így megóvja az alatta lévő rétegeket a sérüléstől.