HAUPA - Kábelköpeny vágó SN157261 - 110581
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 25-25 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923619763
Sonepar cikkszám
SN157261
Gyártói cikkszám
110581
Gyártói típuskód
110581
Csupaszítási tartomány átmérője:
25-25 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
minden típusu kábel szigetelőrétegének eltávolításához O >25 mm –től. Cserélhető kettős kés Állítható vágási mélység Hosszanti és keresztmetszeti vágáshoz egyaránt