Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

HAUPA - Kábelsaru alu 240mm2 12 furat SN082567 - 292946

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Kábelsaru alu 240mm2 12 furat SN082567

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Keresztmetszet forma - kerek / szektor formájú

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • St névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Anyag - alumínium

  • Al/St-huzalhoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923176280

Sonepar cikkszám

SN082567

Gyártói cikkszám

292946

Gyártói típuskód

292946

Keresztmetszet forma:

kerek / szektor formájú

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

St névleges keresztmetszet:

240 mm2

Anyag:

alumínium

Al/St-huzalhoz alkalmas:

Nem

Hosszában tömített:

Nem

Rögzítő lyukak száma:

1

Nyersanyaga: AI- vezeték DIN 48201, 5 rész szerinti felépítésselAl- sodrony DIN EN 50182 szerintFelülete: fényes Préselt jelölésKontaktzsírral együtt